• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Alasvalo - RaX 200 26W 4K DA

LED alasvalo 200mm upotusaukkoon 2810lm 4000K Ra>80 Erillinen DALI/Switch&Dim-liitäntälaite Satiinimatta alumiiniheijastin Valkoinen kehys
Sähkönumero: 4220660
GTIN: 5703821165259
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Alasvalo
  • Tuotenimi: RaX 200 26W 4K DA
  • Yleisnimi: Alasvalo
  • Tuotesarja: Rax
  • Tavaramerkki: SG ARMATUREN
  • GTIN: 5703821165259
  • Toimittajan tuotekoodi: 8246092793

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.7 kg
  • Tilavuus: 10.92 L
  • Pituus: 350 mm
  • Leveys: 240 mm
  • Korkeus: 130 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
  • Suojausluokka: I
  • Leveys: 223 mm mm
  • Ulkohalkaisija: 223 mm mm
  • Heijastin: Matta
  • Lampunpidin: Ei ole
  • Kytkentätapa: Muu
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Soveltuu lampputeholle: 26...26 W W
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Upotusleveys: 0 mm mm
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 5
  • Pituus: 230 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 100 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Upotuspituus: 0 mm mm
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Muu
  • Iskunkestävyysluokka: IK00
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Ei
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
  • Uppoasennus: Kyllä
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Ei
  • Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 2.5...2.5 mm² mm²
  • Harjattu pinta: Kyllä
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 2900 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Suunnattavuus: ei suunnattavissa
  • Orsiasennus: Ei
  • Maa-/lattia-asennus: Ei
  • Kosketinkiskoasennus: Ei
  • Kiinnikeasennus: Ei
  • Kaapelointitapa: päättyvä
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 0 h h
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 0 h h
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Kyllä
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Ei
  • Valonjako: Heijastin
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka: A++
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Tehokerroin: 100
  • Järjestelmän enimmäisteho: 26 W W
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM2
  • Kokonaisharmoninen särö (THD): 0
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: Muu
  • Kotelointiluokka (NEMA): Muu
  • Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
  • Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
  • Rakenteellinen upotussyvyys: 0 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Alasvalo - RaX 200 26W 4K DA
Arvostele