Alasvalo - RaX 200 14W 4K
LED alasvalo 200mm upotusaukkoon 1590lm 4000K Ra>80 Erillinen On/Off-liitäntälaite Satiinimatta alumiiniheijastin Valkoinen kehys
Sähkönumero:
4220569
GTIN:
5703821165020
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo
- Tuotenimi: RaX 200 14W 4K
- Yleisnimi: Alasvalo
- Tuotesarja: Rax
- Tavaramerkki: SG ARMATUREN
- GTIN: 5703821165020
- Toimittajan tuotekoodi: 8246093255
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.33 kg
- Tilavuus: 7.488 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 240 mm
- Korkeus: 130 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 223 mm mm
- Ulkohalkaisija: 223 mm mm
- Heijastin: Matta
- Lampunpidin: Ei ole
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Valkoinen
- Pinnan suojaus: Muu
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 14...14 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Upotusleveys: 0 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 230 mm mm
- Korkeus/syvyys: 100 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Upotuspituus: 0 mm mm
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Muu
- Iskunkestävyysluokka: IK00
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 2.5...2.5 mm² mm²
- Harjattu pinta: Kyllä
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1530 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: ei suunnattavissa
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 0 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: Heijastin
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 100
- Järjestelmän enimmäisteho: 14 W W
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM2
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 0
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: Muu
- Kotelointiluokka (NEMA): Muu
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Rakenteellinen upotussyvyys: 0 mm mm
Kirjoita arvostelu