Alasvalo Obico - 0005350 IP65 8,5W 830/840 DIM

Obico 8,5W 720lm 3000K/4000K 38° IP65 kallistettava opaali himmennettävä valkoinen
Sähkönumero: 4278283
GTIN: 5410288053509
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Obico on IP65-luokiteltu suunnattava alasvalo. Valaisimen värilämpötila voidaan vaihtaa dip-kytkimellä 3000 kelvinistä 4000 kelviniin ja toisinpäin. Tämä mahdollistaa valaistuksen muuttamisen joustavasti asennuspaikan mukaan. Valaisimen matala rakenne mahdollistaa sen asentamisen ahtaisiinkin alakattorakenteisiin. Valaisin sopii erinomaisesti asuntotuotantoon mm. olohuoneet, keittiöt, käytävät sekä wc- ja kylpyhuonetilat. 

  • Uppoasennettava
  • LED 8,5W
  • 720lm
  • Värilämpötilasävy valittavissa LED-ohjaimesta dip-kytkimellä: lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K 
  • IP65/IP20 (alapuolelta IP65/yläpuolelta IP20) IP65 suljetussa alakattorakenteessa
  • Avautumiskulma 38°
  • Suunnattava 360°
  • Värintoistoindeksi CRI80
  • Valkoinen kehys
  • Upotusaukko 80mm
  • Valaisimen päälle saa asentaa suoraan lämmöneristevillan, mutta kiinteään yläpuoliseen rakenteeseen tulee jäädä vähintään 50mm etäisyys alakattolevyn alapinnasta, jotta valaisimen liitäntälaite mahtuu kääntymään asennusaukosta alakattolevyn päälle
  • Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
  • Ketjutettavissa valaisimen liitäntälaitteessa 
  • Valaisin himmennettävissä RC-/RL-tyypin säätimillä 
  • Elinikä 50 000h L70:B50
  • Takuu 5 vuotta
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Alasvalo Obico
  • Tuotenimi: 0005350 IP65 8,5W 830/840 DIM
  • Tavaramerkki: SYLVANIA
  • GTIN: 5410288053509
  • Toimittajan tuotekoodi: 0005350

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.335 kg
  • Tilavuus: 2.005 L
  • Pituus: 134 mm
  • Leveys: 85 mm
  • Korkeus: 176 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
  • Suojausluokka: II
  • Ulkohalkaisija: 96 mm mm
  • Heijastin: Ei ole
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Pituus: 40 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 40 mm mm
  • Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Suojuksen materiaali: Muu
  • Iskunkestävyysluokka: IK03
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Ei
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
  • Uppoasennus: Kyllä
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Pinta-asennus: Ei
  • Avauskulma (määritelty alue): keskileveä säde 20-40°
  • Harjattu pinta: Ei
  • Värilämpötila-alue: 3000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 740 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Suunnattavuus: Pyörivä
  • Orsiasennus: Ei
  • Maa-/lattia-asennus: Ei
  • Kosketinkiskoasennus: Ei
  • Kiinnikeasennus: Ei
  • Kaapelointitapa: läpijohdotettu
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 88000 h h
  • LED-nimellisvirta vakiovirralla: 185...185 mA mA
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Kyllä
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Kyllä
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Ei
  • Valonjako: heijastinlinssi
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Kyllä
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Tehokerroin: 1
  • Seinäasennus: Ei
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 8.5 W W
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Valovirta: 720...720 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
  • Kokonaisharmoninen särö (THD): 25
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...40 °C °C
  • Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
  • Valaisimen tehokkuus: 87 lm/W lm/W
  • Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 145
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 145
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Alasvalo Obico - 0005350 IP65 8,5W 830/840 DIM
Arvostele