Alasvalo - LUX 7W 4000K IS OUT VA IP44
Upotettava LED alasvalo sisä- ja ulkokäyttöön 7W 560lm 4000K, SDMC 1, Ra>98, L90/B10>100 000h, vaihehimmennys (trailing edge), IsoSafe (voidaan asentaa eristettä vasten), suojausluokka II, IP44, avauskulma 42 astetta, valkoinen (RAL 9003)
Sähkönumero:
4225546
GTIN:
7021989025207
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Markkinoiden optimaalisin alasvalo sisä- ja ulkokäyttöön. Junistar Lux IsoSafe -valaisin tuottaa sopusointuisen ja välkkymättömän valon, jonka värientoisto on huippuluokkaa. Patentoitu 30 asteen portaaton kallistus kaikkiin suuntiin ja 5 vuoden takuu. Mukana toimitetaan uusi kytkentärasia, joka varmistaa paremman vedonpoiston useammille kaapelityypeille, ja jossa on suurempi kytkentätila ja kiinnike joustoputkelle. IsoSafe-tuotteet voidaan asentaa suoraan eristeeseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo
- Tuotenimi: LUX 7W 4000K IS OUT VA IP44
- Yleisnimi: Alasvalo
- Tuotesarja: Junistar Lux IsoSafe
- Tavaramerkki: SG ARMATUREN
- GTIN: 7021989025207
- Toimittajan tuotekoodi: 902520
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.41 kg
- Tilavuus: 1.448 L
- Pituus: 119 mm
- Leveys: 117 mm
- Korkeus: 104 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 0 mm mm
- Ulkohalkaisija: 94 mm mm
- Heijastin: Korkeakiiltoinen
- Lampunpidin: Ei ole
- Johtimen poikkipinta-ala: 1 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Valkoinen
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 7...7 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 90-100
- Upotusleveys: 0 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Valovoima: 0 cd cd
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 0 mm mm
- Korkeus/syvyys: 56 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Upotuspituus: 83 mm mm
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK00
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 0.5...2.5 mm² mm²
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 620 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: kääntyvä
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 0 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: Muu
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Järjestelmän enimmäisteho: 8 W W
- Valovirta: 658...763 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM1
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 0
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
- Kotelointiluokka (NEMA): Muu
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -40...105 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
- Valaisimen tehokkuus: 78 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Rakenteellinen upotussyvyys: 54 mm mm
Kirjoita arvostelu