Alasvalo - Kajo 300 1000 830/840 IP54 S
Kajo 11W 827/830/840 IP54 SENSOR.
Kajo valaisin on moneen käyttöön soveltuva pinta-asennettava yleisvalaisin. Valaisimen värilämpötilaa voidaan tarvittaessa vaihtaa DIP kytkimellä kolmelle eri vaihtoehdolle 2700K, 3000K ja 4000K. Valaisin on kotelointiluokaltaan IP54, joten sitä voidaan käyttää myös kosteissa tiloissa. Valaisimen iskunkestävyysluokka on IK07, eli valaisin kestää myös pienet kolhut. Saatavilla on kahta eri mallia, vaihekulmasäätimellä himmennettävä ON/OFF sekä liiketunnistinmalli. Valaisimessa on kaapeliläpiviennit pohjassa ja lisäksi kaapelin voi tuoda myös valaisimen sivusta. Kytkentää helpottaa myös ketjutuksen mahdollistava jousiliitin. Liiketunnistimen sensori on tyypiltään mikroaaltosensori.
Tekniset tiedot:
Malli: Kajo 11W 827/830/840 IP54 SENSOR
Teho: 11W Valovirta: 1000lm, 90lm/W
Värilämpötila: valittavissa DIP kytkimellä 2700K/3000K/4000K
Värintoistoindeksi ≥80
Kotelointiluokka: IP54 IK07
Suojausluokka: II
Keskimääräinen elinikä: 35000h L80B50 @25°C
Käyttölämpötila-alue: -20…+40°C
Mallivaihtoehdot: ON/OFF himmennettävä ja SENSOR (mikroaalto)
Asennustapa: Pinta-asennettava
Tuotteen mitat(mm): Ø= 300 h= 60mm
Pakkauksen mitat(mm): 320x320x80 1.118kg
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo
- Tuotenimi: Kajo 300 1000 830/840 IP54 S
- Tavaramerkki: LiTbyCARDI
- GTIN: 7630268403799
- Toimittajan tuotekoodi: 0028920026
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.12 kg
- Tilavuus: 8.602 L
- Pituus: 320 mm
- Leveys: 320 mm
- Korkeus: 84 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 180 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin