Alasvalo - Junistar Soft 9W 3K VA
Upotettava LED alasvalo 830lm 3000K Ra>95. vaihehimmennys. IP54. suojausluokka II. valkoinen (RAL 9003)
Sähkönumero:
4221007
GTIN:
7021989033110
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Junistar Soft on erittäin alhaisen häikäisyindeksin omaava alasvalo sisäkäyttöön. Integroitu tehokas, Ra>95 SDCM 2, LED-valonlähde, vaihehimmennys tai DALI-liitäntälaite. Valmistettu jauhemaalattuna painevaletusta alumiinista. Varustettu kirkkaalla etulasilla. 42 asteen avauskulma. Upotussyvyys 51mm ja upotusaukko Ø83mm. Asennus ilman työkaluja. Ketjutettavissa kytkentäkotelossa pikariviliittimillä. Kotelointiluokka IP54. 10 vuoden takuu!
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo
- Tuotenimi: Junistar Soft 9W 3K VA
- Yleisnimi: Alasvalo
- Tavaramerkki: SG ARMATUREN
- GTIN: 7021989033110
- Toimittajan tuotekoodi: 903311
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.452 kg
- Tilavuus: 1.331 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 110 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 94 mm mm
- Ulkohalkaisija: 94 mm mm
- Heijastin: Korkeakiiltoinen
- Lampunpidin: Ei ole
- Johtimen poikkipinta-ala: 1 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Valkoinen
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 9...9 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 90-100
- Upotusleveys: 94 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Valovoima: 0 cd cd
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 94 mm mm
- Korkeus/syvyys: 53 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Upotuspituus: 94 mm mm
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK00
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 0.5...2.5 mm² mm²
- Harjattu pinta: Kyllä
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 830 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: ei suunnattavissa
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 0 h h
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 0 h h
- LED-nimellisvirta vakiovirralla: 0...0 mA mA
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: Heijastin
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka: A+
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Järjestelmän enimmäisteho: 9 W W
- Valovirta: 658...763 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM2
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 0
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
- Kotelointiluokka (NEMA): Muu
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 25...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
- Valaisimen tehokkuus: 93 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Rakenteellinen upotussyvyys: 53 mm mm
Kirjoita arvostelu