Alasvalo - Junistar ECO II IS 3K VA 8kpl
Junistar Eco IsoSafe on edullinen alasvalo sisäkäyttöön 42 asteen avauskulmalla ja sitä voidaan kääntää 30 astetta kahteen suuntaan. Valmistettu jauhemaalattuna painevaletusta alumiinista, Varustettu kirkkaalla etulasilla. Integroitu tehokas LED-valonlähde takaa laadukkaan valon. Säädettävä laskevan reunan vaihesäädimellä (trailing edge). Suosittelemme LEDDim 400- tai LEDDim Smart -säätimiä. Matala upotussyvyys, helppo asentaa. Voidaan myös asentaa suoraan eristettä tai höyrynsulkua vasten. Asennusaukon läpimitta voi olla alueella 68-83 mm, joten Junistar Eco on oikea vaihtoehto vanhaan alakattoon. Toimitetaan 8 kpl:een pakkauksissa. Suojausluokka IP44.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo
- Tuotenimi: Junistar ECO II IS 3K VA 8kpl
- Yleisnimi: Alasvalo
- Tavaramerkki: SG ARMATUREN
- GTIN: 7021989052142
- Toimittajan tuotekoodi: 905214
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.915 kg
- Tilavuus: 10.584 L
- Pituus: 392 mm
- Leveys: 250 mm
- Korkeus: 108 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 90 mm mm
- Ulkohalkaisija: 90 mm mm
- Heijastin: Korkeakiiltoinen
- Lampunpidin: Ei ole
- Johtimen poikkipinta-ala: 1 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Valkoinen
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 7...7 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 90-100
- Upotusleveys: 68 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Valovoima: 0 cd cd
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 0 mm mm
- Korkeus/syvyys: 40 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Upotuspituus: 68 mm mm
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK00
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 0.5...2.5 mm² mm²
- Harjattu pinta: Kyllä
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 520 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: kääntyvä
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 0 h h
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 0 h h
- LED-nimellisvirta vakiovirralla: 0...0 mA mA
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: Heijastin
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka: A++
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0
- Järjestelmän enimmäisteho: 7 W W
- Valovirta: 500...1000 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM2
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 0
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
- Kotelointiluokka (NEMA): Muu
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 25...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Rakenteellinen upotussyvyys: 40 mm mm