Alasvalo Insaver Slim - 0030301 9W 1075LM 4K UGR19 REC
Insaver Slim 150 9W 1075lm 4000K IP44 UGR19 kirkas valkoinen
Sähkönumero:
4276914
GTIN:
5410288303017
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Korkean suorituskyvyn IP44-alasvalo kompaktissa koossa ja alumiiniheijastimella <UGR19. Saatavissa pyöreä ja neliön muotoinen usealla eri halkaisijalla. Soveltuu erityisesti toimistojen, koulujen ja oppilaitosten valaistukseen sekä muiden tilojen, missä vaaditaan laadukasta ja häikäisemätöntä valaistusta. Saatavissa DALI/Swich-Dim –mallit, jotka on varustettu MMJ-ketjutettavalla liitäntälaitteella. Saatavissa myös Casambi –valonohjausjärjestelmällä varustettuna.
- Uppoasennettava
- Pyöreä ja neliö
- LED 9W -41W
- 1050 – 5200lm
- Energiatehokkuus jopa 128lm/W
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- Avautumiskulma 57° - 63°
- Alumiiniheijastin
- Valkoinen kattorengas, RAL 9003
- Valaisimen korkeus alle 60mm
- Standardin EN12464-1 täyttävä UGR19 häikäisyarvo (pyöreät: koot 150, 175 ja 205, neliöt: 150x150 ja 200x200)
- Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen (ei himmennettävät)
- DALI/SwichDim-mallit varustettu MMJ-ketjutettavalla liitäntälaitteella Saatavissa myös Casambi –valonohjausjärjestelmällä varustetut mallit (koko: 205)
- Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla, saatavissa myös 3h DALI
- Pitkä elinikä 50 000h/L70B50
- Takuu 5 vuotta
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo Insaver Slim
- Tuotenimi: 0030301 9W 1075LM 4K UGR19 REC
- Yleisnimi: Alasvalo
- Tuotesarja: Insaver Slim
- Tavaramerkki: SYLVANIA
- GTIN: 5410288303017
- Toimittajan tuotekoodi: 0030301
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.61 kg
- Tilavuus: 2.333 L
- Pituus: 180 mm
- Leveys: 180 mm
- Korkeus: 72 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: II
- Heijastin: Muu
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Valkoinen
- Liiketunnistin: Ei
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Iskunkestävyysluokka: IK07
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Kyllä
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1075 lm lm
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 90000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Ei ole
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Seinäasennus: Ei
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 9 W W
- Valovirta: 1075...1075 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -10...40 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 850 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 119 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Häikäisyarvo (UGR): 19
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 88
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 52
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Nimellisvirta-alue: 290...290 mA mA
Kirjoita arvostelu