Alasvalo Flat R Duo - 225 IP44 18W 830/840 DIM WH
Värilämpötilan vaihdolla varustettu Flat R Duo -alasvalo voidaan asentaa matalaan kattorakenteeseen. Viimeistelty ja laadukkaista materiaaleista valmistettu valaisin soveltuu monipuolisesti kodin yleisvalaisimeksi. IP44-luokiteltuna tämä valaisin sopii erityisen hyvin myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisimen mattapintainen runko on strukturoitua alumiinia ja kupu opaloitua akryylia. Kaikki mallit ovat himmennettäviä. Valaisin on ketjutettavissa.
• Runko alumiinia, kupu opaloitua akryylia.
• Valkoinen, RAL9003.
• Suojausluokka II.
• Uppoasennus kattoon.
• Soveltuu ketjutettavaksi, maks. 3 x 2,5 mm2.
• Asennuskorkeus 2–5 m.
• Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta.
CRI > 80 / Ra > 80.
• MacAdam 6 SDCM.
• IP20/IP44.
• IK03.
• Kiinteä led 8 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1500 lm.
• Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus; Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi.
• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
• Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
• Virtalähteen elinikä 50 000 h.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo Flat R Duo
- Tuotenimi: 225 IP44 18W 830/840 DIM WH
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200269751
- Toimittajan tuotekoodi: A2FDUC
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.69 kg
- Tilavuus: 4.032 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 240 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 224 mm mm
- Ulkohalkaisija: 224 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 18...18 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 224 mm mm
- Korkeus/syvyys: 22 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 1.5...2.5 mm² mm²
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 3000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1500 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: ei suunnattavissa
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Seinäasennus: Ei
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 18 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valovirta: 1500...1500 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 0...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 83 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Häikäisyarvo (UGR): 22
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 73
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 49
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 80 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 70 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
- Himmennys DALI-2: Ei
- Välkyntä-arvo Pst LM: 1
- Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: 0.4
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Upotushalkaisija: 205...210 mm mm
- Rakenteellinen upotussyvyys: 43 mm mm
- Nimellisvirta-alue: 300...300 mA mA
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): G