Alasvalo - DL SF IP65 DN90 15W/840 36D BK

LEDVANCE DOWNLIGHT SURFACE IP65 15W/4000K musta pinta-asennettava LED-alasvalo. Valovirta 1650 lm (110 lm/W), avauskulma 36D ja väri ntoistoindeksi yli 80. Halkaisija 90 mm ja korkeus 107 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.
Sähkönumero: 4136174
GTIN: 4058075768918
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LEDVANCE DOWNLIGHT SURFACE

-alasvalo on ihanteellinen vaihtoehto erilaisiin katettuihin ulkotiloihin tai pölyisiin tiloihin. Valaisimet ovat varustettu 3-napaisilla jousiliittimella ja se on mahdollista ketjuttaa. Valaisimet ovat valmistettu kestävästä alumiinista, heijastin on valmistettu polykarbonaatista ja se on suojattu lasilla. Matalan kiusahäikäisyn (UGR alle 19) ansiosta sen avulla on helppo toteuttaa häikäisemätön valaistus.

LEDVANCE Downlight Surface -valaisimet soveltuvat käytettäväksi -30 °C ... +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP65- ja IK06-luokiteltuja ja niille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Alasvalo
  • Tuotenimi: DL SF IP65 DN90 15W/840 36D BK
  • Tavaramerkki: LEDVANCE
  • GTIN: 4058075768918
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075768918

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.7 kg
  • Tilavuus: 2.012 L
  • Pituus: 117 mm
  • Leveys: 117 mm
  • Korkeus: 147 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
  • Suojausluokka: I
  • Ulkohalkaisija: 90 mm mm
  • Lampunpidin: Muu
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Rungon väri: Musta
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Häikäisysuojan tyyppi: Muu
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Korkeus/syvyys: 107 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Jonoasennus: Ei
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
  • Iskunkestävyysluokka: IK06
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 1650 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaapelointitapa: päättyvä
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 70000 h h
  • Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C: 60000 h h
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Nimellisvirta-alue: 73...73 mA mA
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 15 W W
  • Ilma-aukoilla: Ei
  • IFTTT-tuki: Kyllä
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...40 °C °C
  • Valaisimen tehokkuus: 110 lm/W lm/W
  • Bluetooth -ohjattava: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Kyllä
  • Google Assistant -yhteensopiva: Kyllä
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Kyllä
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 118
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 118
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
  • Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
  • Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Alasvalo - DL SF IP65 DN90 15W/840 36D BK
Arvostele