Alasvalo - DL SF IP65 DN160 30W/840 36D B
-alasvalo on ihanteellinen vaihtoehto erilaisiin katettuihin ulkotiloihin tai pölyisiin tiloihin. Valaisimet ovat varustettu 3-napaisilla jousiliittimella ja se on mahdollista ketjuttaa. Valaisimet ovat valmistettu kestävästä alumiinista, heijastin on valmistettu polykarbonaatista ja se on suojattu lasilla. Matalan kiusahäikäisyn (UGR alle 19) ansiosta sen avulla on helppo toteuttaa häikäisemätön valaistus.
LEDVANCE Downlight Surface -valaisimet soveltuvat käytettäväksi -30 °C ... +40 °C lämpötilassa, ne ovat IP65- ja IK06-luokiteltuja ja niille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo
- Tuotenimi: DL SF IP65 DN160 30W/840 36D B
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075769113
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075769113
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.435 kg
- Tilavuus: 2.879 L
- Pituus: 192 mm
- Leveys: 102 mm
- Korkeus: 147 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Ulkohalkaisija: 160 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Musta
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Muu
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Korkeus/syvyys: 110 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK06
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
- Seinäasennus: Kyllä
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 3300 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 70000 h h
- Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C: 60000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 150...150 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 30 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Kyllä
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...40 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 110 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Kyllä
- Google Assistant -yhteensopiva: Kyllä
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Kyllä
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 32
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 32
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella