Alasvalo - DL PFM DN195 21W 840 UGR IP54

LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE UGR<19 DN195 21W 4000K IP54valkoinen LED-alasvalo. Valovirta 2520 lm (120 lm/W), avauskulma 65astja v ärintoistoindeksi yli 80. Halkaisija 220 mm (upotushalkaisija 195mm) ja korkeus 82 mm. Keskimääräinen käyttöikä 70 00
Sähkönumero: 4125482
GTIN: 4058075459274
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

LEDVANCEn uusissa PERFORMANCE-luokan DOWNLIGHT-alasvaloissa yhdistyy laadukas valo ja helppo asennettavuus. Matalan kiusahäikäisyn (UGR<19) ja 30°:een rajoituskulman ansiosta valaisimet soveltuvat erinomaisesti toimistoympäristöhin. 5-napaisen ketjutettavan kytkentäkotelon sekä valaisimen ja virtalähteen välisen kiertoliittimen ansiosta valaisimet ovat erittäin helppoja asentaa ja ketjuttaa.

LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE UGR<19 alasvaloja on saatavana kahdella eri teholla (14 W ja 21 W), niistä löytyy mallit 3000 K ja 4000 K värilämpötilalla. 14 W:n alasvalo tuottaa 1600 lm (@4000 K), sen upotushalkaisija on 155 mm ja upotussyvyys vähintään 100 mm. 21 W:n alasvalo tuottaa 2520 lm (@4000 K), niiden upotushalkaisja on 195 mm ja upotussyvyys vähintään 120 mm. Uppoasennettuna levykattoon ovat valaisimet huoneen puolelta IP54-luokiteltuja.

LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE -alasvalot ovat suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa -20 °C ... +45 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Alasvalo
  • Tuotenimi: DL PFM DN195 21W 840 UGR IP54
  • Tavaramerkki: LEDVANCE
  • GTIN: 4058075459274
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075459274

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 16
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.2 kg
  • Tilavuus: 7.53 L
  • Pituus: 262 mm
  • Leveys: 108 mm
  • Korkeus: 266 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
  • Suojausluokka: II
  • Ulkohalkaisija: 220 mm mm
  • Heijastin: Korkeakiiltoinen
  • Lampunpidin: Ei ole
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 2
  • Korkeus/syvyys: 82 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
  • Iskunkestävyysluokka: IK03
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP54
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
  • Uppoasennus: Kyllä
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
  • Harjattu pinta: Ei
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 2520 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Suunnattavuus: ei suunnattavissa
  • Orsiasennus: Ei
  • Maa-/lattia-asennus: Ei
  • Kosketinkiskoasennus: Ei
  • Kiinnikeasennus: Ei
  • Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 70000 h h
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 60000 h h
  • LED-nimellisvirta vakiovirralla: 120...120 mA mA
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Tehokerroin: 0.9
  • Seinäasennus: Ei
  • Energiatehokkuusluokka: A++
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 21 W W
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Valovirta: 2520...2520 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
  • Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...45 °C °C
  • Valaisimen tehokkuus: 120 lm/W lm/W
  • Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
  • Häikäisyarvo (UGR): 19
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
  • Upotushalkaisija: 195...195 mm mm
  • Rakenteellinen upotussyvyys: 120 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Alasvalo - DL PFM DN195 21W 840 UGR IP54
Arvostele