Alasvalo - DL PFM DN155 14W 840 UGR IP54
LEDVANCEn uusissa PERFORMANCE-luokan DOWNLIGHT-alasvaloissa yhdistyy laadukas valo ja helppo asennettavuus. Matalan kiusahäikäisyn (UGR<19) ja 30°:een rajoituskulman ansiosta valaisimet soveltuvat erinomaisesti toimistoympäristöhin. 5-napaisen ketjutettavan kytkentäkotelon sekä valaisimen ja virtalähteen välisen kiertoliittimen ansiosta valaisimet ovat erittäin helppoja asentaa ja ketjuttaa.
LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE UGR<19 alasvaloja on saatavana kahdella eri teholla (14 W ja 21 W), niistä löytyy mallit 3000 K ja 4000 K värilämpötilalla. 14 W:n alasvalo tuottaa 1600 lm (@4000 K), sen upotushalkaisija on 155 mm ja upotussyvyys vähintään 100 mm. 21 W:n alasvalo tuottaa 2520 lm (@4000 K), niiden upotushalkaisja on 195 mm ja upotussyvyys vähintään 120 mm. Uppoasennettuna levykattoon ovat valaisimet huoneen puolelta IP54-luokiteltuja.
LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE -alasvalot ovat suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa -20 °C ... +45 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 70 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo
- Tuotenimi: DL PFM DN155 14W 840 UGR IP54
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075459151
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075459151
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.85 kg
- Tilavuus: 3.955 L
- Pituus: 215 mm
- Leveys: 84 mm
- Korkeus: 219 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: II
- Ulkohalkaisija: 180 mm mm
- Heijastin: Korkeakiiltoinen
- Lampunpidin: Ei ole
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Korkeus/syvyys: 65 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 0
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1600 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: ei suunnattavissa
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 70000 h h
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 60000 h h
- LED-nimellisvirta vakiovirralla: 120...120 mA mA
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Seinäasennus: Ei
- Energiatehokkuusluokka: A++
- Integroitu varateholähde: Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 14 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valovirta: 1600...1600 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 15
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...45 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 115 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Häikäisyarvo (UGR): 19
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Upotushalkaisija: 155...155 mm mm
- Rakenteellinen upotussyvyys: 100 mm mm