Alasvalo - Compact Outdoor IP65 840 VA
Compact Outdoor IP65 5W/840 36D 500LM himmennettävä, ja suunnattava valkoinen, L70: 50 000H. Runko alumiinia, Kupu akryylia (PMMA). Suuntauksen kääntösäde +-15 astetta. Liitosjohto 750mm 2X0,75MM2. Kytkentä erillisessä rasiassa.
Sähkönumero:
4146547
GTIN:
6435200273413
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Compact Outdoor
Compact Outdoor on kauttaaltaan IP65-luokiteltu, suunnattava alasvalosarja. Valaisimet soveltuvat erityisesti kosteisiin tiloihin ja rakennusten ulkopinnoille, räystäisiin ja harvalaudoituksiin sekä terassien kattorakenteisiin. Värilämpötiloina 3000K ja 4000 K. Valaisin on himmennettävä.
- Runko alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen pulverimaalaus, RAL9010. Musta pulverimaalaus, RAL9005.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon.
- Liitosjohto 2 x 0,75 mm2. Kytkettävä erillisessä rasiassa.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Suunnattava, kääntyy +/-15 astetta.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65/IP65.
- IK03.
- Kiinteä led 5W / 500 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h.
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo
- Tuotenimi: Compact Outdoor IP65 840 VA
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200273413
- Toimittajan tuotekoodi: A1COMA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 36
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.405 kg
- Tilavuus: 1.568 L
- Pituus: 140 mm
- Leveys: 140 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 85 mm mm
- Ulkohalkaisija: 85 mm mm
- Heijastin: Korkeakiiltoinen
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 5...5 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Upotusleveys: 68 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 85 mm mm
- Korkeus/syvyys: 55 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Upotuspituus: 68 mm mm
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): keskileveä säde 20-40°
- Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 0.75...2.5 mm² mm²
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 500 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: kääntyvä
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: Heijastin
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Seinäasennus: Ei
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 5 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valovirta: 500...500 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 100 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 200
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 100
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Upotushalkaisija: 68...68 mm mm
- Rakenteellinen upotussyvyys: 52 mm mm
- Heijastimen väri: Hopea
- Nimellisvirta-alue: 120...120 mA mA
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): E
Kirjoita arvostelu