Alasvalo CIO - IP20 12W/840 DIM PCO WH
Cio Alasvalo 12W 4000K 1000lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80ast: Him laskevan reunan ohjaus: IP20: IK03: SL II: L70B50 50000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Päättyvä: 2x0.75mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 61
Sähkönumero:
4126260
GTIN:
6435200242013
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Cio
Cio on erittäin matalarakenteinen ja kevyt pinta- tai puoliuppoasennettava paneelivalaisin kuiviin tiloihin asuinkohteissa ja julkisissa tiloissa. Erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin. Cio-sarjan etuna on säädettävä jousikiinnike, jolla valaisin voidaan sovittaa lähes jokaiseen valmiiseen upotusaukkoon (55–250 mm) riippuen tuotteen koosta. Valaisin on himmennettävä. Sarjaan kuuluu kolme runkokokoa. Valaisimien ketjutusta varten lisätarvikkeena on saatavilla kytkentäkotelo 3 x 2,5 mm2.
- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen.
- Suojausluokka II.
- Sarjan himmennettävät mallit ovat uppo- ja pinta-asennettavia.
- Casambi- ja Zigbee-mallit ovat uppoasennettavia.
- Himmennettävissä malleissa kiinteä liitosjohto 2 x 0,75 mm2.
- Casambi ja Zigbee -mallit ketjutettavia 3 x 2,5 mm2.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP20/20.
- Kiinteä led 9 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 16 W / 1500 lm.
- Himmennys: laskevan reunan ohjaus, Casambi ja Zigbee.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo CIO
- Tuotenimi: IP20 12W/840 DIM PCO WH
- Yleisnimi: Alasvalo
- Tuotesarja: CIO
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200242013
- Toimittajan tuotekoodi: A1CIDF
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.518 kg
- Tilavuus: 1.989 L
- Pituus: 223 mm
- Leveys: 223 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 217 mm mm
- Ulkohalkaisija: 217 mm mm
- Heijastin: Valkoinen
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
- Rungon väri: Valkoinen
- Pinnan suojaus: muovipinnoitettu
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 12...12 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 217 mm mm
- Korkeus/syvyys: 15 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1000 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: ei suunnattavissa
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Seinäasennus: Ei
- Energiatehokkuusluokka: A++
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 12 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Valovirta: 1000...1000 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 0...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 80 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Häikäisyarvo (UGR): 22
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 46
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 30
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Upotushalkaisija: 55...175 mm mm
Kirjoita arvostelu