Alasvalo Aircom LED Circular - 20W. 4000K. 2096lm. IP44 uppo
Yleistä:
Euroopassa valmistettu matalarakenteinen upotettava LED-alasvalo, Osram Duris ledeillä. Erittäin tasainen ja miellyttävä valonjako. Teho 20W,2096lm. Värilämpötila 4000K.
Soveltuu hyvin yleisvalaistukseen esimerkiksi asuntorakentamiseen, myös märkätiloihin. LED-piirin toiminta-aika 50.000h. Kotelointiluokka: valaisinosa IP44 (altapäin), virtalähde IP23. IK06.
Rakenne:
Tukeva valaisinrunko alumiinivalua, opaalinen häikäisysuoja (PMMA). Valkoinen kehys, valaisimen halkaisija: 245mm, upotusaukko 230mm.
Kytkentä:
Erillinen kaksoiseristetty virtalähde, 2x1,5mm2, päättyvä asennus. Läpijohdotus (-o- 3x1,5mm2) tilattavissa erikseen (vain ei-himmennettävät mallit).
Muuta:
Saatavana myös ripustettavana ja pinta-asennettavana versiona. Muut saatavilla olevat kehysvärit: musta ja vaaleanharmaa (kiiltävä tai strukturoitu matta). Saatavana myös himmennettävänä versiona (painonappi, 1-10V ja DALI.)
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo Aircom LED Circular
- Tuotenimi: 20W. 4000K. 2096lm. IP44 uppo
- Yleisnimi: Alasvalo
- Tuotesarja: Aircom LED Circular
- Tavaramerkki: SECOM
- GTIN: 6410042471197
- Toimittajan tuotekoodi: 4220012084
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.8 kg
- Tilavuus: 2.821 L
- Pituus: 245 mm
- Leveys: 245 mm
- Korkeus: 47 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin