Alasvalo - 1202 MULTI 12V VALKOINEN 3000K
LED-MINIALASVALO 1202 MULTI 12V VALKOINEN 3000K. 300LM. VALOKEILA 70 ast. 4.3W. 12V AC/DC. IP44. PIKALIITIN TAUSTAPUOLELLA.
Sähkönumero:
4289502
GTIN:
7392971129310
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tämän valaisimen avulla vanhojen halogeenivalaisinten vaihtaminen energiatehokkaisiin LED-valaisimiin on helpompaa kuin koskaan aiemmin. Jäähdytyselementtiin integroidun pikaliittimen ansiosta voidaan käyttää nykyisiä johdotuksia ja kytkeä valaisimet käytössä olevaan muuntajaan ja himmentimeen. Valaisin sopii olemassa oleviin reikiin (57-60mm) ja IP44-luokituksen ansiosta myös eri tiloihin. 12V AC/DC liitäntä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasvalo
- Tuotenimi: 1202 MULTI 12V VALKOINEN 3000K
- Yleisnimi: Alasvalo
- Tuotesarja: 12-sarja
- Tavaramerkki: HIDE-A-LITE
- GTIN: 7392971129310
- Toimittajan tuotekoodi: 7464996
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.065 kg
- Tilavuus: 0.431 L
- Pituus: 176 mm
- Leveys: 102 mm
- Korkeus: 24 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: III
- Ulkohalkaisija: 70 mm mm
- Heijastin: Matta
- Lampunpidin: Ei ole
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Liiketunnistin: Ei
- Liitäntälaitteen tyyppi: Elektroninen muuntaja
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Valovoima: 290 cd cd
- Korkeus/syvyys: 19 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Iskunkestävyysluokka: Muu
- Nimellisjännitealue: 12...12 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Harjattu pinta: Ei
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 300 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Suunnattavuus: ei suunnattavissa
- Orsiasennus: Ei
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 75000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: Ei ole
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Järjestelmän enimmäisteho: 4.7 W W
- Valovirta: 300...300 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: Muu
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...40 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
- Valaisimen tehokkuus: 70 lm/W lm/W
- Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
- Rakenteellinen upotussyvyys: 17 mm mm
Kirjoita arvostelu