Alasottoputki Pajap - PALP 2500 VALK L=2.5m
Alasottoputki PALP2500, valkoinen
Sähkönumero:
1444564
GTIN:
6410014445645
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Alasottoputki, Pajap, PALP2500, h= 2500mm Ø=80mm, valkoinen. Valmis aukotus johtojen ulostuloa varten. Aukotuksessa säätövara pöytätason ylä- tai alapuolelle. Jalusta PRP1JH tilattava erikseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alasottoputki Pajap
- Tuotenimi: PALP 2500 VALK L=2.5m
- Yleisnimi: Alasottoputki
- Tuotesarja: pistorasiapylväät
- Tavaramerkki: UTU POWEL
- GTIN: 6410014445645
- Toimittajan tuotekoodi: PALP 2500
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5.4 kg
- Tilavuus: 26 L
- Pituus: 2600 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia-/alasottopylväs
- Malli / Tyyppi: Yksipuolinen
- Kaapeliläpivienti: ylhäällä/alapuolella
- Halkaisija: 80 mm mm
- Säädettävä: Ei
- Kiinnitystapa: jalusta
- Käytettävissä olevien kansien lukumäärä: 1
- Osastojen lukumäärä: 1
- Käytettävä poikkipinta: 0 mm² mm²
- Kannen leveys: 45 mm mm
- Pylvään korkeus: 2500...2500 mm mm
- Asennus-/pistorasiapylvään materiaali: Alumiini
- Pintamateriaali: Alumiini
- Läpivientiprofiili: Kyllä
- Siirreltävä: Kyllä
- Pylvään muoto: Pyöreä
- Pylvään pinnoite: Märkälakattu
- Pinnan väri: Valkoinen
- Korkeudensäätö: 0 mm mm
- Asennus-/pistorasiapylvään väri: Valkoinen
- Kannen pinnoite: Märkälakattu
- Pylvään RAL-numero: 9010
- Kannen RAL-numero: 9010
- Esijohdotettu: Ei
- Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia: Kyllä
- Kansien materiaalit halogeenittomia: Kyllä
- Asennus-/pistorasiapylvään materiaali: Muu
- Kannen materiaali: Muu
- Kattoasennus: Ei
- Pylvään syvyys: 80 mm mm
- Kannen syvyys: 20 mm mm
- Pylvään leveys: 80 mm mm
- Lattia asennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu