Alaosa - EKMR
Alaosa PC, Laippa-aihiot, 1x koko 2
Sähkönumero:
3420113
GTIN:
6418074000064
Tuotteen minimi tilauserä on 8 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Alaosa
- Tuotenimi: EKMR
- Yleisnimi: Kotelon alaosa
- Tuotesarja: EK
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6418074000064
- Toimittajan tuotekoodi: 3530542
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 8
- Peruserä: 8
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.987 kg
- Tilavuus: 7.22 L
- Pituus: 380 mm
- Leveys: 190 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennustarvike (kotelo/kaappi)
- Väri: Harmaa
- Leveys: 190 mm mm
- Malli / Tyyppi: Muu
- Korkeus: 380 mm mm
- Syvyys: 100 mm mm
- RAL-numero: 7035
- Soveltuu koteloleveydelle: 190 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Soveltuu kotelokorkeudelle: 380 mm mm
Kirjoita arvostelu