Al-voimakaapeli REKA - AXMK 4X120 S 1kV K1000
AXMK 4X120S Eca 0.6/1kV K1000
Sähkönumero:
0626213
GTIN:
6410006262137
Tuotteen minimi tilauserä on 1 000 M
Alumiinivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Al-voimakaapeli REKA
- Tuotenimi: AXMK 4X120 S 1kV K1000
- Yleisnimi: Alumiinivoimakaapeli
- Tuotesarja: PoweRex
- Tavaramerkki: REKA
- GTIN: 6410006262137
- Toimittajan tuotekoodi: 1116336
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1000
- Yksikkö: M
- Paino: 2 kg
- Tilavuus: 1.256 L
- Pituus: 107.894 mm
- Leveys: 107.894 mm
- Korkeus: 107.894 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 120 mm² mm²
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Muu
- Nimellisjännite U: 1 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Sektorimuotoinen
- Johdinmateriaali: Alumiini
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...90 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...90 °C °C
- Nimellisjännite U0: 0.6 kV kV
- Johtimien määrä: 4
- Konsentrinen johdin: Ei ole
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 38 mm mm
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 1878 kg/km kg/km
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 317 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 0.253 ohm/km ohm/km
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Kaapelin leveys (noin): 38 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 38 mm mm
- Suojakerros: Ei ole
Kirjoita arvostelu