Al-umpilaippa - VD05-0060 Umpilaippa B,Al
Alumiininen B-umpilaippa tiivisteellä
Sähkönumero:
3401081
GTIN:
6410034010816
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Läpivientilaipat
Läpivientilaipat ovat tarkoitettu mm. kaapeleiden ja johtimien viemiseksi jakokeskuksiin. Läpivientilaippoja toimitetaan umpilaippoina, kierrereiällisinä sekä varustettuna läpivientiholkeilla. Laippojen materiaali on alumiinia ja ne sopivat standardin SFS 2528 mukaisiin laippa-aukkoihin. Alumiinilaipat toimitetaan aina neopreenitiivisteellä, ja ne ovat vesitiiviitä (IP 67).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Al-umpilaippa
- Tuotenimi: VD05-0060 Umpilaippa B,Al
- Yleisnimi: Läpivientilaippa
- Tavaramerkki: OUNEVA
- GTIN: 6410034010816
- Toimittajan tuotekoodi: VD05-0001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.09 kg
- Tilavuus: 0.078 L
- Pituus: 136 mm
- Leveys: 48 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientilaippa keskuksiin/kaappeihin
- Leveys: 138 mm mm
- Malli / Tyyppi: Muu
- Korkeus: 48 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaali: Alumiini
Kirjoita arvostelu