Al jatkosholkki 37 mm - AS300B
Käytetään Al-johtimien jatkamiseen toisella poikkipinta-alaltaan samanlaisella Al-johtimella. Alumiiniliitosten tuurnapuristukseen t arvitaan aina 2 puristusta. Käytä 13P37M-matriisia ja 13P37D-tuurnaa, matriisinpidintä ei tarvita. V1300 yhteensopiva.
Sähkönumero:
5203801
GTIN:
7393487078826
Tuotteen minimi tilauserä on 6 KPL
AL-jatkoshylsy, jossa kaapelin pysäytin, Al-kaapeli 300 mm². Käytetään poikkipinta-alaltaan samanlaisten Al-johtimien jatkoksiin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 sekä erikoismatriisin13P37M ja erikoistuurnan13P37D kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Al jatkosholkki 37 mm
- Tuotenimi: AS300B
- Yleisnimi: Jatkosholkki
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 7393487078826
- Toimittajan tuotekoodi: 7313-446100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 6
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.278 kg
- Tilavuus: 1.971 L
- Pituus: 176 mm
- Leveys: 140 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkosholkki puristettava Al
Kirjoita arvostelu