Al/Al 16-120mm2 jousilla - VF01-0003 Kosketusliitin, jous
Sähkönumero:
5040366
GTIN:
6410050403661
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
AMKA-kosketusliitin
AMKA-kosketusliitintä käytetään alumiini-ilmajohtimien ja /tai alumiinikaapeleiden liittämiseen kohteissa, joissa liitokseen ei kohdistu mekaanista vetoa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Al/Al 16-120mm2 jousilla
- Tuotenimi: VF01-0003 Kosketusliitin, jous
- Yleisnimi: Kosketusliitin
- Tavaramerkki: OUNEVA
- GTIN: 6410050403661
- Toimittajan tuotekoodi: VF01-0003
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.125 kg
- Tilavuus: 0.083 L
- Pituus: 43 mm
- Leveys: 44 mm
- Korkeus: 44 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johtoliitin
- Liitäntätapa: Ruuviliitin
- Pinnan suojaus: Paljas
- Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE: 16...120 mm² mm²
- Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM: 16...120 mm² mm²
- Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM: 16...120 mm² mm²
- Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE: 16...120 mm² mm²
- Pääjohtimen materiaali: Alumiini
- Haarajohtimen materiaali: Alumiini
- Eristetty liitin: Ei
- Pääjohtimen liitinaukko: molemmilta sivuilta avoin
- Haarajohtimen liitinaukko: molemmilta sivuilta avoin
Kirjoita arvostelu