Akustinen äänikamera - FLIR Si124
akustinen äänikamera auttaa sinua paikantamaan paineistetut vuodot paineilmajärjestelmissä tai havaitsemaan osittaispurkauksia korkeajännitejärjestelmistä. Kamera on kevyt ja yhdellä kädellä käytettävä, ja sillä voidaan tunnistaa vikoja jopa 10 kertaa nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä. 124 mikrofonilla varustettu Si124 muodostaa tarkan akustisen kuvan ja näyttää ultraäänisen informaation visuaalisesti jopa meluisissa teollisuusympäristöissä. Akustinen kuva siirretään reaaliajassa digitaalikamerakuvan päälle, jonka avulla voit osoittaa äänen lähteen tarkasti. Lisäksi kamera tallentaa ottamasi kuvat automaattisesti FLIR Acoustic Camera Viewer -pilvipalveluun, jolloin voit tarkemmin jälkianalysoida tallennettuja tiedostoja ja erillisiä äänilähteitä.
Ominaisuudet:
- Dynaaminen alue: yli 120 dB
- Zoom: 2x digitaalinen zoom
- Paikannusetäisyys: 30 cm - 100 m
- Akustinen mittaus: 124 124 MEMS-mikrofonia, reaaliaikainen äänen visualisointi
- Taajuus: 2 kHz - 31 kHz, säädettävä alue
- Videon kuvataajuus: 25 fps
- Videon resoluutio: 1640 x 1234
- Näyttö: 5" näyttö 800 x 400 resoluutio
- Toimitus sisältää: Si124 akustiikka kamera, akku, virtajohto, laturi, akun suojalaukku, kameran rannehihna, kameran suojalaukku, USB-muistitikku
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Akustinen äänikamera
- Tuotenimi: FLIR Si124
- Tavaramerkki: FLIR
- GTIN: 7332558026281
- Toimittajan tuotekoodi: T911970
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.5 kg
- Tilavuus: 56 L
- Pituus: 400 mm
- Leveys: 400 mm
- Korkeus: 350 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ultraääni-vuodonilmaisin
- Leveys: 145 mm mm
- Korkeus: 125 mm mm
- Muistitoiminto: Kyllä
- Näyttötapa: LCD/akustinen
- Väylätyyppi: USB-A
- Pituus: 273 mm mm
- Mitta-alue: 0...120 dB dB
- USB-liitäntä: Kyllä
- Muistikapasiteetti: 32 GB GB
- Käyttölämpötila: -10...50 °C °C
- Kosketusnäyttö: Kyllä
- Bluetooth-liitäntä: Ei
- Näytön koko: 12.7 cm cm
- Wi-Fi-yhteensopiva: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP51
- Sisäinen muisti: Kyllä
- Tekniikka: MEMS
- Akun tyyppi: litium-ioni
- Laserilla: Ei
- Äänisignaalin frekvenssialue: 2...31 kHz kHz
- Anturin tyyppi: mikrofoniryhmä
- Käyttöetäisyys: 0.3...130 m m
- SD-korttipaikka: Ei
- Akkutoiminen: Kyllä
- Näytön resoluutio: Muu
- Akun kesto: 7 h h
- Visuaalinen kuva: Kyllä
- Videotallennus: Kyllä
- Taskulamppu: Ei
- Kuvia per sekunti: 25
- Kuulokkeet: Ei
- Etäisyyden mittaus: Ei