Akseli LK11 vääntimelle - L200AD11
L=200 AD11
Sähkönumero:
3662292
GTIN:
6419410253113
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Akseli vääntökytkimille KU/VKA
Viistetty alumiini
Pituus 200mm
Paksuus 5mm
Akseli on helppo leikata oikean pituiseksi
Soveltuu vääntimille:
LK10 S:nro 3600934 ja LK10 Y/R S:nro 3600935
LK11 S:nro 3600936 ja LK11 Y/R S:nro 3600937
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Akseli LK11 vääntimelle
- Tuotenimi: L200AD11
- Yleisnimi: Akseli
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410253113
- Toimittajan tuotekoodi: L=200 AD11
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.017 L
- Pituus: 198 mm
- Leveys: 12 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akseli kytkimelle
- Pituus: 200 mm mm
- Poikkileikkauksen korkeus: 5 mm mm
- Poikkileikkauksen leveys: 5 mm mm
Kirjoita arvostelu