Akseli 6mmx290mm OT160EV-250 OTDC- - OXP6X290
AKSELI
Sähkönumero:
3660169
GTIN:
6417019141459
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kytkimen akseli.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Akseli 6mmx290mm OT160EV-250 OTDC-
- Tuotenimi: OXP6X290
- Yleisnimi: Akseli
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6417019141459
- Toimittajan tuotekoodi: OXP6X290
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.075 kg
- Tilavuus: 0.04 L
- Pituus: 288 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akseli kytkimelle
- Pituus: 290 mm mm
- Poikkileikkauksen korkeus: 6 mm mm
- Poikkileikkauksen leveys: 6 mm mm
Kirjoita arvostelu