Akkuporavasara M18 - M18 CHX-0X MILWAUKEE
M18 FUEL SDS-plus yhdistelmäporavasara.2,5 J. Maks.betoniin 26mm. 5100 isk/min. FIXTEC.Yhteensop. M18 CDEX pölynimurin kanssa. Paino 3,5 kg. HD-box, 13mm FIXTEC istukka, tukikahva ja syvyysrajoitin, ilman akkua ja laturia.
Sähkönumero:
6437540
GTIN:
4002395162697
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Akkuporavasara M18
- Tuotenimi: M18 CHX-0X MILWAUKEE
- Yleisnimi: Poravasara
- Tuotesarja: M18
- Tavaramerkki: MILWAUKEE
- GTIN: 4002395162697
- Toimittajan tuotekoodi: 4933451430
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.19 kg
- Tilavuus: 43.059 L
- Pituus: 475 mm
- Leveys: 245 mm
- Korkeus: 370 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Poravasara (akku)
- Nimellisjännite: 18 V V
- Leveys: 200 mm mm
- Korkeus: 370 mm mm
- Pituus: 475 mm mm
- Akun kapasiteetti: 0 Ah Ah
- Paino akkupaketti mukaan lukien: 3.5 kg kg
- Poran halkaisija, betoni: 26 mm mm
- Max. yksittäisen iskun energia: 2.5 J J
- Istukka: Muu
- Poran halkaisija, teräs: 0 mm mm
- Poran halkaisija, puu: 0 mm mm
- Max. iskumäärä: 5100 1/min 1/min
- Tyhjäkäyntikierrosluku: 0...0 1/min 1/min
- Paino ilman akkua: 3.5 kg kg
- Mukana tulevien akkujen määrä: 0
- Latauslaite: Ei
Kirjoita arvostelu