Akkuporakone M12 - M12 BDD-202C
TARJOUSHINTA VOIMASSA VAIN VARASTOSSAMME OLEVALLE SALDOLLE. M12-porakone. 187mm pitkä. 10mm istukka.21-portainen momentinsäätö.30 Nm , 400/1500 r/min. Softgrip-kahva. Paino 1,1 kg. Mukana: 2x2,0 Ah akku, 40 min pikalaturi ja laukku.
Sähkönumero:
6437560
GTIN:
4002395002627
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Akkuporakone M12
- Tuotenimi: M12 BDD-202C
- Yleisnimi: Akkuporakone
- Tuotesarja: M12
- Tavaramerkki: MILWAUKEE AD
- GTIN: 4002395002627
- Toimittajan tuotekoodi: 4933441915
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.4 kg
- Tilavuus: 16.694 L
- Pituus: 376 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 370 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Porakone/ruuvinväännin (akku)
- Nimellisjännite: 12 V V
- Leveys: 120 mm mm
- Korkeus: 316 mm mm
- Pituus: 185 mm mm
- Akun kapasiteetti: 2 Ah Ah
- Paino akkupaketti mukaan lukien: 1.05 kg kg
- Poraistukan kapasiteetti: 0...13 mm mm
- Poran halkaisija teräs 2. vaihde: 10 mm mm
- Poran halkaisija teräs 1. vaihde: 10 mm mm
- Poran halkaisija puu 2. vaihde: 25 mm mm
- Poran halkaisija puu 1. vaihde: 25 mm mm
- Max. vääntömomentti: 30 Nm Nm
- Akkutyyppi: litium-ioni
- Poran halkaisija puu 3. vaihde: 25 mm mm
- Poran halkaisija teräs 3. vaihde: 10 mm mm
- Momenttiasetus: 0...21 Nm Nm
- Paino ilman akkua: 1.05 kg kg
- Mukana tulevien akkujen määrä: 2
- Latauslaite: Kyllä
- Tyhjäkäyntikierrosluku 1. vaihde: 0...400 1/min 1/min
- Tyhjäkäyntikierrosluku 2. vaihde: 0...1500 1/min 1/min
- Tyhjäkäyntikierrosluku 3. vaihde: 0...1500 1/min 1/min
Kirjoita arvostelu