Akkuporakone Bosch - GSR 12V-15 FC 2X2,0AH + 4XACC
Viisi erilaista käyttöratkaisua yhdessä erittäin kompaktin kokoisessa työkalussa. Työkalun voi varustaa magneettisella kärjenpitimellä, lukittavalla kärjenpitimellä, poraistukalla, kulmavaihteella tai reunavaihtopäällä.
Sähkönumero:
6461877
GTIN:
3165140847322
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
12 voltin Flexi-Click 5-on-1 porakone
Viisi erilaista käyttöratkaisua yhdessä erittäin kompaktin kokoisessa työkalussa. Työkalun voi varustaa magneettisella kärjenpitimellä, lukittavalla kärjenpitimellä, poraistukalla, kulmavaihteella tai reunavaihtopäällä. Erinomainen työkalu vaikeapääsyisissä paikoissa erittäin kompaktin kokonsa ansiosta. Toimitus L-BOXXissa, sisältää 2x2,0Ah:n akut ja laturin sekä lukittavan kärjenpitimen, poraistukan, kulmavaihteen sekä reunavaihtopään.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Akkuporakone Bosch
- Tuotenimi: GSR 12V-15 FC 2X2,0AH + 4XACC
- Yleisnimi: Akkuporakone
- Tuotesarja: Bosch
- Tavaramerkki: BOSCH
- GTIN: 3165140847322
- Toimittajan tuotekoodi: 06019F6000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.978 kg
- Tilavuus: 19.602 L
- Pituus: 450 mm
- Leveys: 360 mm
- Korkeus: 121 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Porakone (akku)
Kirjoita arvostelu