Akku M18 / 1kpl - M18 B5 MILWAUKEE 18V/5.Ah

M18 - 5,0Ah akku .Käy jopa 20% viileämpänä. Markkinoiden edistyksellisin elektroniikka sekä vankka rakenne. Virtamittari. Yhteensopiva kaikkien M18 sarjan työkalujen kanssa.
Sähkönumero: 6437509
GTIN: 4002395381449
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Akku M18 / 1kpl
  • Tuotenimi: M18 B5 MILWAUKEE 18V/5.Ah
  • Yleisnimi: Akku
  • Tuotesarja: M18
  • Tavaramerkki: MILWAUKEE
  • GTIN: 4002395381449
  • Toimittajan tuotekoodi: 4932430483

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.78 kg
  • Tilavuus: 2.17 L
  • Pituus: 175 mm
  • Leveys: 155 mm
  • Korkeus: 80 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Akku sähkötyökaluille
  • Nimellisjännite: 18 V V
  • Malli / Tyyppi: litium-ioni
  • Paino: 800 g g
  • Suorituskyky/kapasiteetti: 5 Ah Ah
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Akku M18 / 1kpl - M18 B5 MILWAUKEE 18V/5.Ah
Arvostele