Akku lyijy suljettu - Yuasa NPW45-12 8,5Ah 12V
NPW45-12
Sähkönumero:
8705811
GTIN:
6410087058117
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tehoakku 8,5Ah/12V 45W/kenno/10min käyttöikäluokitus 5 vuotta.
NPW-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesi käyttökohteisiin missä edellytään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan jopa 50% enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista akuista. NPW-sarjan akuilla säästetään tilaa ja painoa. Käyttöikäluokka 5 vuotta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Akku lyijy suljettu
- Tuotenimi: Yuasa NPW45-12 8,5Ah 12V
- Tavaramerkki: YUASA
- GTIN: 6410087058117
- Toimittajan tuotekoodi: NPW45-12
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.585 kg
- Tilavuus: 0.979 L
- Pituus: 64 mm
- Leveys: 150 mm
- Korkeus: 102 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 9 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akkuparisto
- Nimellisjännite: 12 V V
- Leveys: 65 mm mm
- Malli / Tyyppi: Lyijy
- Paino: 2700 g g
- Kokoluokitus: blokki
- Suorituskyky/kapasiteetti: 45000 mAh mAh
- Halkaisija: 0 mm mm
- IEC-luokitus: Muu
- Muu luokitus: Muu
- Muovikuorinen: Kyllä
- Pituus: 151 mm mm
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
- Käyttölämpötila: -20...60 °C °C
- Kokonaiskorkeus: 98 mm mm
- Akkuparistopaketti: Ei
- Kennojen lukumäärä: 6
Kirjoita arvostelu