Akku lyijy suljettu - Yuasa NP17-12I 17Ah 12V

NP17-12I
Sähkönumero: 8705800
GTIN: 6410087058001
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Yuasan NP-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 0,8...65 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 5 vuotta.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Akku lyijy suljettu
  • Tuotenimi: Yuasa NP17-12I 17Ah 12V
  • Tavaramerkki: YUASA
  • GTIN: 6410087058001
  • Toimittajan tuotekoodi: NP17-12I

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 6.1 kg
  • Tilavuus: 2.297 L
  • Pituus: 181 mm
  • Leveys: 76 mm
  • Korkeus: 167 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 9 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Akkuparisto
  • Nimellisjännite: 12 V V
  • Leveys: 76 mm mm
  • Malli / Tyyppi: Lyijy
  • Paino: 6100 g g
  • Kokoluokitus: blokki
  • Suorituskyky/kapasiteetti: 12000 mAh mAh
  • Halkaisija: 0 mm mm
  • IEC-luokitus: Muu
  • Muu luokitus: Muu
  • Muovikuorinen: Kyllä
  • Pituus: 181 mm mm
  • Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
  • Käyttölämpötila: -20...60 °C °C
  • Kokonaiskorkeus: 167 mm mm
  • Akkuparistopaketti: Ei
  • Kennojen lukumäärä: 6
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Akku lyijy suljettu - Yuasa NP17-12I 17Ah 12V
Arvostele