Akku lyijy avoin - Trojan 30xhs-ut 12V 130Ah
Aurinko-ja Tuulivoima-akku. Ajovoima akku
Sähkönumero:
8745115
GTIN:
6410087451154
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Trojan Battery Company on maailman johtava syväpurkausakkuteknologian valmistaja.Jo vuodesta 1925 Trojan on ollut pioneerina kehittämässä ylivoimaisia syväpurkausta kestäviä akkuja. Vuosikymmenten kokemus, jatkuva tuotekehitys ja -tutkimus sekä alalle omistautuminen siirtyy jokaiseen Trojanin valmistamaan syväpurkausta kestävään akkuun. Trojan ”maroonin” punaiset akut valmistetaan USA:ssa, Kalifornian ja Georgian osavaltioissa, joissa sijaitsevat myös Trojanin tuotekehitys- ja tuotetutkimusyksiköt. Laaja valikoima avoimia massalevy-, suljettuja geeli- tai AGM-akkuja takaa aina oikean akun sovellutukseesi.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Akku lyijy avoin
- Tuotenimi: Trojan 30xhs-ut 12V 130Ah
- Yleisnimi: Akku lyijy avoin
- Tavaramerkki: TROJAN
- GTIN: 6410087451154
- Toimittajan tuotekoodi: 463-8075
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 30 kg
- Tilavuus: 15.54 L
- Pituus: 355 mm
- Leveys: 171 mm
- Korkeus: 256 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akku (lyijy)
- Nimellisjännite: 12 V V
- Leveys: 171 mm mm
- Malli / Tyyppi: lyijy (avoin, kuivavarattu)
- Käyttökohde: syvälataus
- Paino: 30 kg kg
- Tyyppi: traktio
- Pituus: 355 mm mm
- Käyttölämpötila: -20...45 °C °C
- Liitin: Muu
- Kokonaiskorkeus: 256 mm mm
- Sopii moneen käyttötarkoitukseen: Kyllä
- UPS-käyttöön soveltuva: Kyllä
- Latauskäyttöön soveltuva: Kyllä
- Liitännät edessä: Ei
- Elinikä lämpötilassa 20°C: 5 A a
- Sertifioitu EUROBAT-elinikä: Ei
- Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %: 700
- Kapasiteetti 20 h: 130 Ah Ah
Kirjoita arvostelu