Akku Click&Go 12 V - 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40
2x3,0 Ah:n GBA 12V akku ja pikalatauslaite (80% / 36 min) GAL 12V-40. Suurempi akkukapasiteetti mahdollistaa 50 % pidemmän käyntiajan 12V 2.0 Ah Professional -malliin verrattuna GAL 12V-40: lataa kaikki 12 V:n akut nopeasti. Toimitetaan kartonkirasiassa.
Sähkönumero:
6462482
GTIN:
3165140968232
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
2 x 12 V / 3,0 Ah:n akku ja pikalatauslaite GBA 12V 3.0Ah: entistä suurempi akkukapasiteetti mahdollistaa 50 % pidemmän käyntiajan 12V 2.0 Ah Professional -malliin verrattuna GAL 12V-40: lataa kaikki 12 V:n akut nopeasti. Lataa tyhjät 12 V 3,0 Ah:n akut 80 % varaustilaan 36 minuutissa. Yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 12 V:n työkalujen kanssa (Professional 12V System. Toimitetaan kartonkirasiassa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Akku Click&Go 12 V
- Tuotenimi: 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40
- Yleisnimi: Akku
- Tuotesarja: Click&Go 12 V
- Tavaramerkki: BOSCH
- GTIN: 3165140968232
- Toimittajan tuotekoodi: 1600A019RD
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.008 kg
- Tilavuus: 4.968 L
- Pituus: 230 mm
- Leveys: 180 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Porakone/ruuvinväännin (akku)
Kirjoita arvostelu