Aikarele työ-tauko - MLR1 työtauko 24VDC/24-240VAC
MLR1 työtauko 24VDC/24-240VAC
Sähkönumero:
2719035
GTIN:
3593150046730
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Aikarele työ-tauko
- Tuotenimi: MLR1 työtauko 24VDC/24-240VAC
- Yleisnimi: Aikarele työ-tauko
- Tavaramerkki: CROUZET
- GTIN: 3593150046730
- Toimittajan tuotekoodi: 88827155
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.075 kg
- Tilavuus: 0.147 L
- Pituus: 72 mm
- Leveys: 102 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Aikarele
- Leveys: 17.5 mm mm
- Korkeus: 90 mm mm
- Syvyys: 69 mm mm
- Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä: Kyllä
- Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä: Kyllä
- Aika-alue: 0.1...360000 s s
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz: 24...240 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz: 24...240 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 24...240 V V
- Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC: 1
- Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC: 1
- Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC: 1
- Ohjausjännitteen tyyppi: AC/DC
Kirjoita arvostelu