Aikarele 1s/a työ/tauko - E1ZI10
Sähkönumero:
3582786
GTIN:
6410035827864
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Aikarele 1s/a työ/tauko
- Tuotenimi: E1ZI10
- Yleisnimi: Aikarele työ-tauko
- Tavaramerkki: GYCOM
- GTIN: 6410035827864
- Toimittajan tuotekoodi: 3582786
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.075 kg
- Tilavuus: 0.202 L
- Pituus: 92 mm
- Leveys: 71 mm
- Korkeus: 31 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Aikarele
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz: 12...240 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 12...240 V V
- Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC: 1
Kirjoita arvostelu