Aikakytkin pinta Intro - W110.360A 6h/16A IP44 UP val
Aikakytkin 6h, pinta-asennettava, valkoinen
Sähkönumero:
2621115
GTIN:
6418677340864
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kiertokytkimet 16A/250V sisältävät kojeen ja keskiölevyn. Kotelointiluokka uppotuotteissa IP21 ja pinta-asennettavissa tuotteissa IP44.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Aikakytkin pinta Intro
- Tuotenimi: W110.360A 6h/16A IP44 UP val
- Yleisnimi: Ajastin
- Tuotesarja: Ensto Intro
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677340864
- Toimittajan tuotekoodi: W110.360AWWFI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.265 kg
- Tilavuus: 0.988 L
- Pituus: 113 mm
- Leveys: 94 mm
- Korkeus: 93 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ajastin (asennuskaluste)
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Kokoonpano: Peruselementti
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Mekaaninen
- Nimellisvirta: 16 A A
- Aika-asetus: 0...360 min min
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP44
Kirjoita arvostelu