Musta(8Mm/5Mm) - TUZ0805B-20
Musta(8Mm/5Mm)
Sähkönumero:
AAA8088
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Musta(8Mm/5Mm)
- Tuotenimi: TUZ0805B-20
- Tavaramerkki: SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET
- Toimittajan tuotekoodi: 00527475
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.762 kg
- Tilavuus: 8.448 L
- Pituus: 440 mm
- Leveys: 320 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 3 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka:
- Väri: Musta
- Seinämän paksuus: 1.5 mm mm
- Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) enimmäisarvo: 60 °C °C
- Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) vähimmäisarvo: -20 °C °C
- Taivutussäde: 20 mm mm
- Ulkohalkaisija: 8 mm mm
- Letkun materiaali: PUR (polyuretaani)
- Sisähalkaisia: 5 mm mm
- Maksimikäyttöpaine, 20 °C: 8 bar bar
Kirjoita arvostelu