(4Mm/2,5Mm)(Läpinäk.Sin.) - TUZ0425BU-20
(4Mm/2,5Mm)(Läpinäk.Sin.)
Sähkönumero:
AAA8082
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: (4Mm/2,5Mm)(Läpinäk.Sin.)
- Tuotenimi: TUZ0425BU-20
- Tavaramerkki: SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET
- Toimittajan tuotekoodi: 00525180
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.216 kg
- Tilavuus: 8.448 L
- Pituus: 440 mm
- Leveys: 320 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 3 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka:
- Väri: Sininen
- Seinämän paksuus: 0.75 mm mm
- Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) enimmäisarvo: 60 °C °C
- Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) vähimmäisarvo: -20 °C °C
- Taivutussäde: 10 mm mm
- Ulkohalkaisija: 4 mm mm
- Letkun materiaali: PUR (polyuretaani)
- Sisähalkaisia: 2.5 mm mm
- Maksimikäyttöpaine, 20 °C: 8 bar bar
Kirjoita arvostelu