Polyuretaniputki,Musta - TU0425B-100
Polyuretaniputki,Musta
Sähkönumero:
AAA8017
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Polyuretaniputki,Musta
- Tuotenimi: TU0425B-100
- Tavaramerkki: SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET
- Toimittajan tuotekoodi: 00028093
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.88 kg
- Tilavuus: 7.128 L
- Pituus: 360 mm
- Leveys: 360 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 13 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka:
- Väri: Musta
- Seinämän paksuus: 0.75 mm mm
- Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) enimmäisarvo: 60 °C °C
- Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) vähimmäisarvo: -20 °C °C
- Taivutussäde: 10 mm mm
- Ulkohalkaisija: 4 mm mm
- Letkun materiaali: PUR (polyuretaani)
- Sisähalkaisia: 2.5 mm mm
- Maksimikäyttöpaine, 20 °C: 8 bar bar
Kirjoita arvostelu