90 ast.kulma 300mm - NB030
Systemal Presto 0-sarjan kulmakappale
Sähkönumero:
1441639
GTIN:
6410014416393
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kulmakappale SYSTEMAL 0-sarja
0-sarjan kulmakappaleet sisältävät tarpeelliset liitososat.Hylly tulee kannakoida maksimissaan 100 mm:n etäisyydeltä kulmakappaleesta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 90 ast.kulma 300mm
- Tuotenimi: NB030
- Yleisnimi: Kulmakappale
- Tuotesarja: SYSTEMAL Presto
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6410014416393
- Toimittajan tuotekoodi: SYS-NB030
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.83 kg
- Tilavuus: 6.642 L
- Pituus: 410 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 54 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 12 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tikashyllyn 90° kulma
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Muu
- Materiaali: Alumiini
- Soveltuu profiilikorkeudelle: 54 mm mm
- Ruostumaton teräs, peitattu: Ei
Kirjoita arvostelu