Suljettu agm-akku FT12V 100Ah - Marathon M12V105FT F-M6
AGM-lyijyakku yleiskäyttöön
Sähkönumero:
8766818
GTIN:
6410087668187
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Marathon M12V105FT F-M6 on on 12 vuoden suljettu agm-etunapa-akku paikalliskäyttöön. 12V/100Ah. Mitat 511 x 110 x 238mm. Paino 35,8kg.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suljettu agm-akku FT12V 100Ah
- Tuotenimi: Marathon M12V105FT F-M6
- Yleisnimi: Akku lyijy suljettu
- Tuotesarja: Marathon FT
- Tavaramerkki: EXIDE
- GTIN: 6410087668187
- Toimittajan tuotekoodi: NAMF120105HM0FA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 35.8 kg
- Tilavuus: 13.378 L
- Pituus: 511 mm
- Leveys: 110 mm
- Korkeus: 238 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akku (lyijy)
- Nimellisjännite: 12 V V
- Leveys: 110 mm mm
- Malli / Tyyppi: lyijy (suljettu, AGM)
- Käyttökohde: varmistus / vaihtuva
- Tyyppi: paikallinen
- Pituus: 511 mm mm
- Käyttölämpötila: -20...50 °C °C
- Liitin: naarasliitin M6
- Kokonaiskorkeus: 238 mm mm
- Soveltuu tietoliikenteelle: Kyllä
- Sopii moneen käyttötarkoitukseen: Kyllä
- UPS-käyttöön soveltuva: Kyllä
- Latauskäyttöön soveltuva: Kyllä
- Liitännät edessä: Kyllä
- Elinikä lämpötilassa 20°C: 12 A a
- Sertifioitu EUROBAT-elinikä: Kyllä
- Kapasiteetti 20 h: 100 Ah Ah
Kirjoita arvostelu