Avoin putkilevyakku 12V 59Ah - Classic 12V 1 OPzS 50 LA F-M8

Avoin putkilevyakku paikalliskäyttöön
Sähkönumero: 8766700
GTIN: 6410087667005
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Classic 12V 1 OPzS 50 on avoin putkilevyakku. Napa F-M8. Suunniteltu elinikä 20 vuotta. Kapasiteetti 59Ah/10h/1,80V. Mitat 272 x 206 x 347mm. Paino 34 kg. Huollettava akku vaativiin kohteisiin.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Avoin putkilevyakku 12V 59Ah
  • Tuotenimi: Classic 12V 1 OPzS 50 LA F-M8
  • Yleisnimi: Akku lyijy avoin
  • Tuotesarja: Classic
  • Tavaramerkki: EXIDE
  • GTIN: 6410087667005
  • Toimittajan tuotekoodi: NVZS120050WC0FB

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 35 kg
  • Tilavuus: 22.022 L
  • Pituus: 275 mm
  • Leveys: 208 mm
  • Korkeus: 385 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Akkuparisto
  • Nimellisjännite: 12 V V
  • Leveys: 206 mm mm
  • Paino: 1500 g g
  • Suorituskyky/kapasiteetti: 5900 mAh mAh
  • Pituus: 272 mm mm
  • Kokonaiskorkeus: 347 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Avoin putkilevyakku 12V 59Ah - Classic 12V 1 OPzS 50 LA F-M8
Arvostele