Paristo alkali Industrial - Industrial 1.5V AA DP10
Alkaliparisto Industrial on premium alkaliparisto joka soveltuu teollisuus ja laitoskäyttöön.
Sähkönumero:
8760017
GTIN:
7638900361056
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Paristo alkali Industrial
- Tuotenimi: Industrial 1.5V AA DP10
- Yleisnimi: Paristo alkali
- Tuotesarja: Industrial
- Tavaramerkki: ENERGIZER
- GTIN: 7638900361056
- Toimittajan tuotekoodi: 638469
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.25 kg
- Tilavuus: 0.27 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Paristo
- Nimellisjännite: 1.5 V V
- Malli / Tyyppi: Alkali-mangaani
Kirjoita arvostelu