suljettu agm akku FT 12V 190Ah - POWERSAFE 12V190F 190Ah
suljettu agm akku FT 12V 190Ah PowerSafe 12V190F
Sähkönumero:
8747108
GTIN:
6410087471084
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: suljettu agm akku FT 12V 190Ah
- Tuotenimi: POWERSAFE 12V190F 190Ah
- Yleisnimi: Akku lyijy suljettu
- Tavaramerkki: ENERSYS
- GTIN: 6410087471084
- Toimittajan tuotekoodi: POWERSAFE 12V190F
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 57.3 kg
- Tilavuus: 22.16 L
- Pituus: 561 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 316 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akkuparisto
- Nimellisjännite: 12 V V
- Leveys: 125 mm mm
- Paino: 57300 kg g
- Pituus: 561 mm mm
- Käyttölämpötila: -30...45 °C °C
- Kokonaiskorkeus: 316 mm mm
Kirjoita arvostelu