suljettu agm akku 12V 2Ah - GENESIS NP2-12
GENESISNP2-12
Sähkönumero:
8747037
GTIN:
6410087470377
Tuotteen minimi tilauserä on 20 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: suljettu agm akku 12V 2Ah
- Tuotenimi: GENESIS NP2-12
- Yleisnimi: Akku lyijy suljettu
- Tavaramerkki: ENERSYS
- GTIN: 6410087470377
- Toimittajan tuotekoodi: GENESIS NP2-12
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 20
- Yksikkö: KPL
- Paino: 15 kg
- Tilavuus: 9.317 L
- Pituus: 328 mm
- Leveys: 247 mm
- Korkeus: 115 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akkuparisto
- Nimellisjännite: 12 V V
- Leveys: 20 mm mm
- Paino: 1240 kg g
- Pituus: 150 mm mm
- Käyttölämpötila: -15...50 °C °C
- Kokonaiskorkeus: 89 mm mm
Kirjoita arvostelu