suljettu agm akku 12V 38Ah FR - GENESIS NP38-12RFR

GENESISNP38-12RFR. Palosuojattu.
Sähkönumero: 8747023
GTIN: 6410087470230
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: suljettu agm akku 12V 38Ah FR
  • Tuotenimi: GENESIS NP38-12RFR
  • Yleisnimi: Akku lyijy suljettu
  • Tavaramerkki: ENERSYS
  • GTIN: 6410087470230
  • Toimittajan tuotekoodi: GENESIS NP38-12RFR

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 14.59 kg
  • Tilavuus: 5.526 L
  • Pituus: 197 mm
  • Leveys: 165 mm
  • Korkeus: 170 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Akkuparisto
  • Nimellisjännite: 12 V V
  • Leveys: 165 mm mm
  • Paino: 14590 kg g
  • Pituus: 197 mm mm
  • Käyttölämpötila: -15...50 °C °C
  • Kokonaiskorkeus: 170 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:suljettu agm akku 12V 38Ah FR - GENESIS NP38-12RFR
Arvostele