suljettu agm akku 12V 2.3Ah - GENESIS NP2.3-12
GENESISNP2.3-12
Sähkönumero:
8747004
GTIN:
6410087470049
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: suljettu agm akku 12V 2.3Ah
- Tuotenimi: GENESIS NP2.3-12
- Yleisnimi: Akku lyijy suljettu
- Tavaramerkki: ENERSYS
- GTIN: 6410087470049
- Toimittajan tuotekoodi: GENESIS NP2.3-12FR
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.96 kg
- Tilavuus: 0.417 L
- Pituus: 178 mm
- Leveys: 35 mm
- Korkeus: 67 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akkuparisto
- Leveys: 35 mm mm
- Paino: 980 kg g
- Pituus: 178 mm mm
- Käyttölämpötila: -15...50 °C °C
- Kokonaiskorkeus: 67 mm mm
Kirjoita arvostelu