Paristo l 3V Lithium Batteries - CR2477n/Bp1 3V/950mAh Blister
Li/MnO2 Lithium-nappiparisto
Sähkönumero:
8742952
GTIN:
785618132410
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Renata SA on yksi maailman johtavista nappiparistovalmistajista, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja korkeasti automatisoidut ISO sertifioidut modernit tehtaat sekä Itingenissä Sveitsissä, että Zhuhaissa Kiinassa. Renatan tuotteiden korkean laadun takaa koko hankinta- ja valmistusprosessin itsenäinen hallinta alusta loppuun saakka, alkaen tuotekehitys- ja tutkimustyöstä, materiaalihankinnoista, laadunvarmistuksesta tuotannossa ja jatkuvasta valmiiden tuotteiden testaustyöstä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Paristo l 3V Lithium Batteries
- Tuotenimi: CR2477n/Bp1 3V/950mAh Blister
- Yleisnimi: Paristo lithium
- Tuotesarja: 3V Lithium Batteries
- Tavaramerkki: RENATA
- GTIN: 785618132410
- Toimittajan tuotekoodi: 360-8315
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.045 L
- Pituus: 86 mm
- Leveys: 44 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Paristo
- Nimellisjännite: 3 V V
- Malli / Tyyppi: litium-mangaani-dioksidi
- Paino: 8 g g
- Kokoluokitus: nappiparisto
- Suorituskyky/kapasiteetti: 950 mAh mAh
- Halkaisija: 24 mm mm
- IEC-luokitus: CR2477N
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
- Kokonaiskorkeus: 7.7 mm mm
- Kennojen lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu