Käsivalaisin LED - Maxell UV-taskulamppu 2xAA

UV valo. Ei toimi tavallisena taskulamppuna. Mm. vuotojen havaitsemiseen ja muihin tarkastuksiin. Roiskevesitiivis (IP44). Iskunkestävä (kestää pudotuksen metristä). Metallirunko. Paristot mukana paketissa.
Sähkönumero: 8710100
GTIN: 4902580772741
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Maxell UV -taskulamppu

on ratkaisu monenlaiseen UV-valon tarpeeseen. Taskulamppua voi käyttää mm. apuna geokätköilyssä, lian havaitsemiseen, tarkastuksiin, perhojen valmistamiseen, aitouden varmistamiseen ja erilaisiin erikoisefekteihin. HUOM! Ei toimi tavallisena taskulamppuna.

Ominaisuudet:
*roiskevesitiivis (IP44)
*iskunkestävä (kestää metrin pudotuksen)
*kevyt metallirunko
*paristot mukana paketissa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Käsivalaisin LED
  • Tuotenimi: Maxell UV-taskulamppu 2xAA
  • Tavaramerkki: MAXELL
  • GTIN: 4902580772741
  • Toimittajan tuotekoodi: 303767

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.25 kg
  • Tilavuus: 1.708 L
  • Pituus: 232 mm
  • Leveys: 160 mm
  • Korkeus: 46 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Aurinkosähköpaneeli
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Käsivalaisin LED - Maxell UV-taskulamppu 2xAA
Arvostele